Nagelscheibe ohne Nagel Rechteckige Ausführung 34 x 27 mm
SHB-KST-27X34MM-O.NGL
Art.-Nr. 047825 001
EAN 4024835685818
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leichtes Überputzen durch extrem flache Gestaltung.
- Haltenasen verhindern ein Wegrutschen der Leitungen.
- Verlängerte Nagelisolierung verhindert Beschädigungen der Leitungen.
- Putzöffnungen und aufgeraute Oberflächen garantieren einen perfekten Halt des Putzes.
Datenblätter(X)
Für Kabel-/Rohrfixierung in Mauerschlitzen, Verlegetrassen sowie an Wänden und Decken
Für die individuelle Konfektionierung mit Stahlnägeln Ø 3,0 - 3,5 mm, Art.-Nr. 047803525, 047803530, 047803535, 047803540, 047803550, 047803560, 047803570, 047803580 / 047823550, 047823560, 047823570 und 047823580
![]() | |
Scheibenlänge x Scheibenbreite | 34 x 27 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Werkstoff Scheibe | PE - Polyethylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |